{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 18 mm | |
fäste | HSK-F 63 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | F | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304306 18 | |
EAN/GTIN | 4045197584892 | |
Tillverkarens nummer | 304306 18 |