{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 303670 12 | |
EAN/GTIN | 4062406250218 | |
Tillverkarens nummer | 303670 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form AD, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 12mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 328,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 290,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
702,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 kort | BT 50 kort | BT 50 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |