{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
a | 1,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 303670 10 | |
EAN/GTIN | 4062406250201 | |
Tillverkarens nummer | 303670 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form AD 10 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 332,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 294,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
704,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |