{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 5 mm | |
fäste | BT 30 A = 85 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 17,7 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
L2 | 45 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 303446 5 | |
EAN/GTIN | 4045197868572 | |
Tillverkarens nummer | 303446 5 |