{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 30 A = 85 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 24,9 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 303446 12 | |
EAN/GTIN | 4045197868619 | |
Tillverkarens nummer | 303446 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Slimad hydraulchuck 12 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
7 197,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 682,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
3 194,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 912,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 20 | 18 | 32 | 24 |
fäste | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 | BT 30 A = 85 |
utkragningslängd A-mått | 85 | 120 | 55 | 85 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC | HPC ;HSC |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |