{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för skaftdiameter D1 | 25 mm | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 76 mm | |
Utvändig-⌀ D | 45 mm | |
Produktslag | Fullhålsborrhållare |
Artikelnummer | 303131 25 | |
Tillverkarens nummer | 406.51.25.76 |