{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 302917 27 | |
EAN/GTIN | 4062406229993 | |
Tillverkarens nummer | 302917 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombidorn Form A, BT 40 A = 100, Dorndiameter d1: 27mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
855,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 025,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 681,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 025,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 093,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 083,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
861,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | A | ADB | ADB |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |