{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 40 mm | |
Spännhylsa D1 | 40 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 70 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 40 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 40 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 40 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 302905 40 | |
EAN/GTIN | 4062406100483 | |
Tillverkarens nummer | 302905 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombifräsdorn Form ADB, BT 40 A = 100, Dorndiameter d1: 40mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 612,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 605,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 945,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 206,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 007,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Lös medbringarring nr 309870 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Form | ADB | ADB | ADB | A | ADB |
passande specialnyckel nr 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Spännhylsa D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |