{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 58 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 302905 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100476 | |
Tillverkarens nummer | 302905 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombifräsdorn Form ADB 32 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 080,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
885,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 098,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 100 | 100 |
Utvändig-⌀ D | 58 | 58 | 58 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |