{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 73 mm | |
passande haknyckel nr 628400 | 68 / 75 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikelnummer | 302861 32 | |
EAN/GTIN | 2050001771780 | |
Tillverkarens nummer | 314040332105 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kraftspännchuck, BT 40, ⌀ D1: 32mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 283,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
3 165,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
4 472,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 | BT 40 | BT 50 |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck |