{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 25 | |
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 30 A = 60 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 25 | |
ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749 | 25 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302839 25 | |
EAN/GTIN | 4045197870025 | |
Tillverkarens nummer | 302839 25 |