{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-13 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 20 | |
ER-chucknyckel | 20 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302755 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100285 | |
Tillverkarens nummer | 302755 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form ADB 20
på begäran
I lager
26 styck i lager
891,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
633,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 199,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
160 styck i lager
641,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Form | ADB | AD | ADB | AD |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
spännvidd | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC |