{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-13 mm | |
fäste | SK 40 A = 70 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Reservmutter HOLEX nr 309580 | 20 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300475 20 | |
EAN/GTIN | 4062406418274 | |
Tillverkarens nummer | 300475 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form AD 20
på begäran
I lager
160 styck i lager
641,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
891,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
633,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 199,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Form | AD | ADB | AD | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
spännvidd | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC |