{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 25 | |
fäste | BT 30 A = 100 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 25 | |
ER-chucknyckel | 25 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302752 25 | |
EAN/GTIN | 4067263002550 | |
Tillverkarens nummer | 302752 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 25
på begäran
I lager
72 styck i lager
1 002,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
1 262,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC |
Produktslag | Spänntångchuck | Weldonhållare |