{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302667 20 | |
EAN/GTIN | 4062406230432 | |
Tillverkarens nummer | 302667 20 |