{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 5 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302667 10 | |
EAN/GTIN | 4062406230401 | |
Tillverkarens nummer | 302667 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form AD 10 mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
851,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 571,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm |
Form | AD | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 10 mm | 10 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 2,5 vid 25000 min-1 |