{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302657 8 | |
EAN/GTIN | 4062406100919 | |
Tillverkarens nummer | 302657 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form AD, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 8mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
733,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 335,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 328,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 kort | BT 50 kort | BT 50 kort |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |