{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302657 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100971 | |
Tillverkarens nummer | 302657 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form AD 32 mm
på begäran
I lager
73 styck i lager
790,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 439,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 105 | 105 |
Utvändig-⌀ D | 72 | 72 |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | 32 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 32 | 32 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |