{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302655 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100216 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål 20 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 549,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
959,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 A = 100 | BT 40 kort |
utkragningslängd A-mått | 100 | 63 |
Utvändig-⌀ D | 52 | 52 |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | 20 |
Form | ADB | ADB |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |