{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302655 12 | |
EAN/GTIN | 4062406100179 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål 12 mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 575,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
975,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 A = 100 | BT 40 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 42 | 42 |
Form | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 12 | 12 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |