{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302615 14 | |
EAN/GTIN | 4250122613015 | |
Tillverkarens nummer | 406.04.14.100.K |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form ADB med kylkanal, BT 40 A = 100, Spännhylsa D1: 14mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
965,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 164,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 577,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | 12 | 12 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |