{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302615 10 | |
EAN/GTIN | 4250122612971 | |
Tillverkarens nummer | 406.04.10.100.K |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form ADB med kylkanal 10 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
984,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
1 186,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 100 |
Utvändig-⌀ D | 35 | 35 |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | 10 |
Form | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 10 | 10 |