{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 18 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302593 18 | |
EAN/GTIN | 4062406100407 | |
Tillverkarens nummer | 302593 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 18mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
790,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
1 290,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
979,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 30 kort | BT 50 kort | BT 40 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | 16 | 16 |
Form | AD | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |