{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302593 12 | |
EAN/GTIN | 4045197944566 | |
Tillverkarens nummer | 302593 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål 12 mm
på begäran
I lager
72 styck i lager
793,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
537,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
780,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 30 kort | BT 30 kort | BT 30 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 55 | 55 | 55 |
Utvändig-⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 2,5 vid 25000 min-1 |