Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad 20/8 mm

Art-nr: 302415 20/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Svängning: dämpad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Håldiameter D1 8 mm
Skaft-⌀ d 20 mm
totallängd L 210 mm
Invändig ja, med max. 80 bar
Svängning dämpad
⌀ D2 14 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302415 20/8
EAN/GTIN 4045197701374
Tillverkarens nummer 302415 20/8

Benämning

Utförande:

Genomborrad för inre kylmedelstillförsel (IK) upp till 80 bar. Inklusive längdinställningsskruv. En HM-kärna i förlängaren dämpar uppkomna svängningar och minskar därmed vibrationerna.
Maximalt tillåtet varvtal 12000 min-1.

Fördel:

  • Inga vibrationer i spännsystemet.
  • Bättre ytor på arbetsstyckena.
  • Längre utslitningstid på verktygen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen