Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad 20/6 mm

Art-nr: 302415 20/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Svängning: dämpad

Produktdetaljer

Tekniska data

Håldiameter D1 6 mm
Skaft-⌀ d 20 mm
totallängd L 210 mm
Invändig ja, med max. 80 bar
Svängning dämpad
⌀ D2 12 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302415 20/6
EAN/GTIN 4045197701367
Tillverkarens nummer 302415 20/6

Benämning

Utförande:

Genomborrad för inre kylmedelstillförsel (IK) upp till 80 bar. Inklusive längdinställningsskruv. En HM-kärna i förlängaren dämpar uppkomna svängningar och minskar därmed vibrationerna.
Maximalt tillåtet varvtal 12000 min-1.

Fördel:

  • Inga vibrationer i spännsystemet.
  • Bättre ytor på arbetsstyckena.
  • Längre utslitningstid på verktygen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen