{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | SK 50 A = 200 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302355 8 | |
EAN/GTIN | 4045197288790 | |
Tillverkarens nummer | 302355 8 |