Krympchuck Power Shrink Chuck med Safe Lock 6 mm

Art-nr: 302307 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: förslutningsbar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: 3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 50 kort
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HSC
Verktygsutdragssäkring Safe-Lock h6
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 70 mm
⌀ D2 21 mm
största fastspänningsdjup LE 36 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302307 6
EAN/GTIN 4034221077196
Tillverkarens nummer 50.440.06.37

Benämning

Utförande:

Krympchuckar för högsta möjliga spånavskiljningskapacitet vid högeffektspånavskiljning (HPC). Den optimerade utformningen kombinerar hög styvhet och vibrationsdämpning. Det skonar maskinen, spindeln och verktyget.
  • Safe Lock verktygsutdragssäkring förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget.
  • Ökad spånavskiljningskapacitet genom högre varvtal, större matningar och större spåndjup.
  • Kortare bearbetningstider.
  • Lugnare gång, därigenom bättre ytkvalitet och skonsam behandling av verktyg, spindel och maskin.
  • Med gängade hål för balansering med skruvar.
  • Med tillslutbara Cool Jet-hål.
  • Med längdinställningsskruv (justeringsinställningar 10 mm).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft i toleransklass h6 med Safe Lock- förslipning. Lämplig för alla krympanordningar, t.ex. induktions-, kontakt- och varmluftskrympanordningar.

Specialtillbehör:

Fräsar med Safe Lock-förslipning, se HM-fräsar.
Dragtappar (DT) nr 308600308800, DT-spännycklar nr. 308820308835. Krympapparater, tillbehör nr 354210354450, Balanseringsskruvset nr 309906 storlek 180.

Anmärkning:

Fler krympchuckar med Safe Lock på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen