HAIMER MILL HM-fräs SAFE-LOCK 5 mm

Art-nr: 220288 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f9 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 5 mm
    Beläggning AlTiN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ f8
    Tandantal Z 4
    Spiralvinkel 32 grad
    Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
    Skärdelning Oregelbunden
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
    Skaft h6safelock
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    Skärlängd Lc 13 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 18 mm
    Friställningsdiameter D1 4,8 mm
    totallängd L 58 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
    Hörnfasvinkel 45 grad
    Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,028 mm
    Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,033 mm
    Färgring Utan
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 220288 5
    EAN/GTIN 4034221104274
    Tillverkarens nummer F2004NNL0500CDA

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    480
    Alu (kortspånig)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    350
    Stål < 500 N/mm²
    P
    275
    Stål < 750 N/mm²
    P
    255
    Stål < 900 N/mm²
    P
    210
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Med SAFE-LOCK utdragssäkring för extra formpassning. Säkrar i kombination med SAFE-LOCK verktygsfästen verktyget mot utdragning.
    För universell användning i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med cylindrisk kärna för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrcirkulärfräsning genom speciell ändgeometri.

    Anmärkning:

    Verktygsfästen med SAFE-LOCK utdragsskydd finns i programdelen Spännteknik.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen