{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | SK 40 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302257 14 | |
EAN/GTIN | 4045197467744 | |
Tillverkarens nummer | 302257 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krympchuck med kylkanalborrhål 14 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 420,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
2 054,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 |
fäste | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 14 | 14 |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |