Krympchuck med kylkanalborrhål 25 mm

Art-nr: 302230 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 25 mm
fäste SK 40 ultrakort
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 75 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
⌀ D2 45 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302230 25
EAN/GTIN 4045197467690

Benämning

Utförande:

  • Mycket varmhållfast stål.
  • Storlek 3−5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.

Ultrakort utförande för ökad stabilitet och vibrationsbeständighet.
Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.
Kylkanalborrhål för spänn-⌀ D1: 3, 4 och 5 mm inte förslutningsbara.
Resultatet blir bättre verktygslivslängd och högre ytkvalitet. utan längdjusteringsskruv.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308800, AB-chucknycklar nr 308820308835, krympchuckförlängningar nr 302410302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210354450, balanseringsskruvset nr 309906 180.

Anmärkning:

Längdinställning är inte möjlig.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar