{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 4 mm | |
fäste | SK 40 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 18,4 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302093 4 | |
EAN/GTIN | 4045197761170 | |
Tillverkarens nummer | 302093 4 |