Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form AD 20 mm

Art-nr: 302030 20

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste SK 30
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Invändig ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 90 mm
⌀ D2 42 mm
Utvändig-⌀ D 45 mm
Effektiv längd L1 71 mm
L2 50 mm
justersträcka V 10 mm
vikt 0,7 kg
gängaM M8×1
passande reducerhylsa 302160; 302165; 302155; 302150
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302030 20
Tillverkarens nummer 15.507.30.20.Z

Benämning

Utförande:

Kort, smalt utförande:
  • kast ≤ 3 µm
  • Med Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
  • Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.
  • Kylmedelstryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrning, brotschning och finfräsning

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-spännyckel nr 308810308830, storlek 12; 20; 32: Mellanbussning nr 302135302180.
Anslagsskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen