Kopier-krympadapter smal M12X12

Art-nr: 301397 M12X12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M x fastspännings-⌀ D1 Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 12 mm
Invändig ja
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 24 mm
⌀ D2 18 mm
Förlängningsstångens diameter D3 23 mm
längd L 38 mm
gängaM M12
max. åtdragningsmoment 60 Nm
Produktslag Reducering

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301397 M12X12
EAN/GTIN 4045197767370
Tillverkarens nummer 301397 M12X12

Benämning

Utförande:

Mmycket värmebeständigt stål, integrerad längdjustering av verktygen, extra smalt utförande, för HSS och HM.

Användningsdata:

Flexibel användning när det ställs högsta möjliga krav på noggrannhet och balsering, t.ex. i kombination med förlängare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen