{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
Invändig | ja | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 30 mm | |
längd L | 42 mm | |
gängaM | M16 | |
max. åtdragningsmoment | 80 Nm | |
Produktslag | Reducering |
Artikelnummer | 301397 M16X8 | |
EAN/GTIN | 4045197767387 | |
Tillverkarens nummer | 301397 M16X8 |