{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för skaftdiameter D1 | 40 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Fullhålsborrhållare |
Artikelnummer | 301287 40 | |
EAN/GTIN | 4062406105013 | |
Tillverkarens nummer | 301287 40 |