Mellanhylsa 50/40

Art-nr: 301273 50/40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sula Längd×noggrannhet Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 15000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste SK 50
Hållare norm ISO 7388-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 15000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
utkragningslängd A-mått 70 mm
Utvändig-⌀ D 70 mm
Produktslag Mellanhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301273 50/40
EAN/GTIN 4062406105112
Tillverkarens nummer 301273 50/40

Benämning

Leveransinnehåll:

Med inbyggd kopplingsskruv för verktygsfästen enligt ISO 7388-1. (tidigare DIN 69871)

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen