{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | SK 50 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
Utvändig-⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
L2 | 155 mm | |
vikt | 6,5 kg | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 301143 27 | |
EAN/GTIN | 4045197702739 | |
Tillverkarens nummer | 301143 27 |