{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 60 mm | |
Spännhylsa D1 | 60 mm | |
fäste | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 128 mm | |
Frässpindellängd L4 | 40 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 60 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 60 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 301097 60 | |
EAN/GTIN | 4062406252069 | |
Tillverkarens nummer | 301097 60 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn Form A 60 mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 616,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 682,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dorndiameter d1 | 60 | 60 |
Frässpindellängd L4 | 40 | 40 |
passande specialnyckel nr 309840 | 60 | 60 |
Spännhylsa D1 | 60 | 60 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 60 | 60 |