{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | |
Frässpindellängd L4 | 24 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 301097 32 | |
EAN/GTIN | 4062406251970 | |
Tillverkarens nummer | 301097 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn Form A 32 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
929,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
8 890,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
722,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 50 | 300 | 50 |
Form | A | A | ADB |
Frässpindellängd L4 | 24 | 24 | 24 |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 6,3 vid 8000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |