{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 20 mm | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Skaft-⌀ d | 25 mm | |
Skaftlängd L1 | 140 mm | |
L2 | 24 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300685 20 | |
EAN/GTIN | 4045197291820 | |
Tillverkarens nummer | 300685 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-Mini-hylschuckar cylindriska, för ER-spännhylsstorlek: 20
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 333,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
200 styck i lager
1 973,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
För ER-spännhylsor | 20 mm | 20 mm |
Invändig | ja | ja |
L2 | 24 mm | 29,5 mm |
Skaft-⌀ d | 25 mm | 20 mm |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |