CENTRO P ER-spänntånghållare cylindrisk 11

Art-nr: 300682 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro P
För ER-spännhylsor 11
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 7 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Skaft-⌀ d 16 mm
Skaftlängd L1 133 mm
L2 17 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 300682 11
EAN/GTIN 2050001705839
Tillverkarens nummer 42216001500

Benämning

Utförande:

Cylindriska hållare Fahrion CENTRO P utan spännmuttrar.
Genomgående hål för invändig kylning finns.

Användningsdata:

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

Specialtillbehör:

Chucknyckel nr 309754;  309756.
ER-spänntänger nr 309365309372, ER-Mini-CPmutter nr 309655; 309665.

Anmärkning:

Inte lämpligt för komprimering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "Centro P" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen