{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 32 | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 32 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300643 32 | |
EAN/GTIN | 4045197771568 | |
Tillverkarens nummer | 300643 32 |