{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300225 25 | |
EAN/GTIN | 4062406242671 | |
Tillverkarens nummer | 300225 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form AD med kylkanalborrhål 25 mm
på begäran
I lager
61 styck i lager
818,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 483,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
348 styck i lager
570,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
886,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |