Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål 25 mm

Art-nr: 300210 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: förslutningsbar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 25 mm
fäste SK 40 kort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 65 mm
Reservspännskruv nr 309900 25
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 300210 25
EAN/GTIN 4045197282880

Benämning

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
Med förslutningsbara kylkanalhål.
GARANT −
Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min-1.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen