{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ d | 32 mm | |
sexkant | 8 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Profil | sexkant | |
Skärmaterial | HSS | |
Profillängd tmax | 30 mm | |
Tolerans | - 0,09 - - 0,14 mm | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293110 8 | |
EAN/GTIN | 4062406561000 | |
Tillverkarens nummer | 293110 8 |