{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ d | 32 mm | |
sexkant | 6 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Profil | sexkant | |
Skärmaterial | HSS | |
Profillängd tmax | 40 mm | |
Tolerans | - 0,08 - - 0,12 mm | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293110 6 | |
EAN/GTIN | 4062406560997 | |
Tillverkarens nummer | 293110 6 |