Hållare för profildrivare tum ⌀ d = 12 mm 1.1/4 tum

Art-nr: 293073 1.1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 1.1/4 tum
L 46 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Skafttyp Cylindriskt skaft
Invändig nej
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293073 1.1/4
EAN/GTIN 4062406129026
Tillverkarens nummer 293073 1.1/4

Benämning

Passar till:

CNC- och konventionella maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).
Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

Anmärkning:

  • Obs! Använd alltid lämplig kolv-⌀.
  • Andra skaftanslutningar på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen