{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 4 mm | |
Profil | sexkant | |
L | 6,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerans | + 0,09 till + 0,12 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293043 4 | |
EAN/GTIN | 4045197946485 | |
Tillverkarens nummer | 293043 4 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |