Kolv för Torx® ⌀ d = 5 mm TX6 mm

Art-nr: 293069 TX6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX6
Profil Torx®
L 1,7 mm
L1 10 mm
Tolerans 0,0 - +0,01 mm
⌀ d 5 mm
Torx® Tumling ytterdiameter 1,76 mm
förborrningshål-⌀ 1,3 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293069 TX6
EAN/GTIN 4062406129705
Tillverkarens nummer 293069 TX6

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx®-profil (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen